883156-PIGNONE 1/2X5/16 Z 45 TRIPLO P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P08B3045
Rubix:999200100131016
Produttore:883156
EAN:3660338365737
883156-PIGNONE 1/2X5/16 Z 45 TRIPLO P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti45
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 883156-PIGNONE 1/2X5/16 Z 45 TRIPLO P*


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 45 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti45
Codice ISO08b-3
Materialegg25 ghisa
Larghezza totale60 mm
39,67 IVA esclusa
/ Unità
48,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione