PIGNONE TEMPRATO 10B-3 Z=17 5/8X3/8 Z 17 TRIPLO P THF

Pignone Pilota Foro Triplex Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B3017R
Rubix:999210312053512
EAN:3660338405068
PIGNONE TEMPRATO 10B-3 Z=17 5/8X3/8 Z 17 TRIPLO P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti17
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 10B-3 Z=17 5/8X3/8 Z 17 TRIPLO P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 10B3 - 17 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Punti di forza

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Applicazioni

For use with BS chain products

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti17
Codice ISO10b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota16 mm
Diametro del mozzo69 mm
Diametro di orientamento86,39 mm
Diametro esterno93 mm
Larghezza totale60 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa93 mm
€ 14,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione