Riferimenti
Chiaravalli:10112015
Rubix:160000000478277
Produttore:10112015
EAN:8054652013200

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 15 |
Dettagli del prodotto : 10112015-PIGNONE 1/2X5/16 Z 15 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 380 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 15 |
| Codice ISO | 08b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione