PIGNONE TEMPRATO 08B-3 Z=16 1/2X5/16 Z 16 TRIPLO P THF

Pignone Pilota Foro Triplex Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P08B3016R
Rubix:999210312053443
EAN:3660338404375
PIGNONE TEMPRATO 08B-3 Z=16 1/2X5/16 Z 16 TRIPLO P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti16
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 08B-3 Z=16 1/2X5/16 Z 16 TRIPLO P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 16 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Punti di forza

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Applicazioni

For use with BS chain products

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti16
Codice ISO08b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota16 mm
Diametro del mozzo50 mm
Diametro di orientamento65,1 mm
Diametro esterno69,5 mm
Larghezza totale50 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa69,5 mm
€ 8,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione