876579-PIGNONE 1 1/2X1 Z 26 SEMPLICE P*
Pignoni per catene a rulli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P24B1026
Rubix:999200100128925
EAN:3660338301551


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 26 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 876579-PIGNONE 1 1/2X1 Z 26 SEMPLICE P*
Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 24B1 - 26 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Steel
Applicazioni
Da utilizzare con i prodotti della catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 26 |
| Codice ISO | 24b-1 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 30 mm |
| Diametro di orientamento | 316,08 mm |
| Diametro esterno | 331 mm |
| Larghezza totale | 60 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 331 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 85,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 103,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione