865970-PIGNONE 1/2X5/16 Z 19 TRIPLO P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P08B3019
Rubix:999200100127369
Produttore:865970
EAN:3660338201561
865970-PIGNONE 1/2X5/16 Z 19 TRIPLO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti19
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 865970-PIGNONE 1/2X5/16 Z 19 TRIPLO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Alesaggio pilota con corone dentate 08B3 - denti 19 - Acciaio C45

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti19
Codice ISO08b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota16 mm
Diametro di orientamento77,16 mm
Diametro esterno81,7 mm
Larghezza totale50 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa81,7 mm
€ 6,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore