865998-PIGNONE 5/8X3/8 Z 30 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B1030
Rubix:999200100127397
Produttore:865998
EAN:3660338201844
865998-PIGNONE 5/8X3/8 Z 30 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti30
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 865998-PIGNONE 5/8X3/8 Z 30 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 10B1 - 30 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti30
Codice ISO10b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento151,87 mm
Diametro esterno158,8 mm
Larghezza totale35 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa158,8 mm
€ 11,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore