Riferimenti
Chiaravalli:10208008
Rubix:160000000478105
Produttore:10208008
EAN:8054652016584

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 8 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 8 |
Dettagli del prodotto : 10208008-PIGNONE 8 X 3 Z 8 DOPPIO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Passo della catena | 8 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 8 |
| Codice ISO | 05b-2 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione