865883-PIGNONE 3/8X7/32 Z 32 SEMPLICE P
Pignoni per catene a rulli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P06B1032
Rubix:999200100127284
Produttore:865883
EAN:3660338200694


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 32 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 865883-PIGNONE 3/8X7/32 Z 32 SEMPLICE P
Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 32 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Steel
Applicazioni
Da utilizzare con i prodotti della catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 32 |
| Codice ISO | 06b-1 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 14 mm |
| Diametro di orientamento | 97,17 mm |
| Diametro esterno | 101,3 mm |
| Larghezza totale | 30 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 101,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione