887472-PIGNONE THF X BUSSOLA 887472

Pignone - Duplex con foro conico - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA10B2021R
Rubix:999210312053844
EAN:3660338408380
887472-PIGNONE THF X BUSSOLA 887472

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti21
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887472-PIGNONE THF X BUSSOLA 887472


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 10B2 - 21 denti (1610) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti21
Codice ISO10b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo85 mm
Diametro di orientamento106,52 mm
Diametro esterno113,4 mm
Larghezza totale25,5 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa113,4 mm
€ 15,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione