PIGNONE TEMPRATO 06B-1 Z= 9 3/8X7/32 Z 9 SEMPLICE P THF

Pignone Foro pilota Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P06B1009R
Rubix:999210312053303
EAN:3660338402975
PIGNONE TEMPRATO 06B-1 Z= 9 3/8X7/32 Z 9 SEMPLICE P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti9
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 06B-1 Z= 9 3/8X7/32 Z 9 SEMPLICE P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Pignone Pilota Alesaggio 06B1 - 09 denti - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti9
Codice ISO06b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo18 mm
Diametro di orientamento27,85 mm
Diametro esterno31 mm
Larghezza totale22 mm
€ 1,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione