PIGNONE TEMPRATO 06B-3 Z=13 3/8X7/32 Z 13 TRIPLO P THF

Pignone Pilota Foro Triplex Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P06B3013R
Rubix:999210312053359
EAN:3660338403538
PIGNONE TEMPRATO 06B-3 Z=13 3/8X7/32 Z 13 TRIPLO P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti13
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 06B-3 Z=13 3/8X7/32 Z 13 TRIPLO P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 06B3 - 13 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Punti di forza

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Applicazioni

For use with BS chain products

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti13
Codice ISO06b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota10 mm
Diametro del mozzo28 mm
Diametro di orientamento39,8 mm
Diametro esterno43 mm
Larghezza totale35 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa43 mm
€ 3,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione