857229-PIGNONE X BUSSOLA 5/8X3/8 Z 23 DOPPIO X TL
Pignoni per bussola di serraggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:PMA10B2023
Rubix:999200100126533
Produttore:857229
EAN:3660338124921


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 23 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 857229-PIGNONE X BUSSOLA 5/8X3/8 Z 23 DOPPIO X TL
Pignoni predisposti per bussola di serraggio
z23 denti doppio
Punti di forza
Steel
Applicazioni
Per trasmissioni a catena
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 23 |
| Codice ISO | 10b-2 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro di orientamento | 116,58 mm |
| Diametro esterno | 123,4 mm |
| Larghezza totale | 25,5 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 123,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore