894621-PIGNONE INOX 1 X17,02 Z 16 INOX

Pignone Pilota Foro Simplex - Acciaio inox

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P16B1016SS
Rubix:999230427024102
Produttore:894621
EAN:3660338470219
894621-PIGNONE INOX 1 X17,02 Z 16 INOX

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti16
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 894621-PIGNONE INOX 1 X17,02 Z 16 INOX


Questi pignoni Mecaline sono realizzati in acciaio inox, versione Simplex.
Alesaggio pilota pignone 16B1 -16 denti - Acciaio inox

Punti di forza

Resistente alla corrosione

Applicazioni

Per l'uso con i prodotti della catena BS, particolarmente adatti nelle applicazioni di produzione alimentare.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti16
Codice ISO16b-1
Materialeacciaio inossidabile
Diametro del pilota20 mm
Diametro del mozzo100 mm
Diametro di orientamento130,2 mm
Diametro esterno141 mm
Larghezza totale45 mm
€ 75,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 92,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione