16251850-PIGNONI C/FORO-CAVA-GRANO 1X17,02 Z18 F.50 H7+CH+GR THF
Pignoni c/foro-cava-grano
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Chiaravalli:16251850
Rubix:160000000480272
Produttore:16251850
EAN:8054652034915

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 18 |
Dettagli del prodotto : 16251850-PIGNONI C/FORO-CAVA-GRANO 1X17,02 Z18 F.50 H7+CH+GR THF
Pignoni c/foro-cava-grano
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2100 g |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 18 |
| Codice ISO | 16b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore