857205-PIGNONE X BUSSOLA 5/8X3/8 Z 21 SEMPLICE X TL
Pignoni per bussola di serraggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:PMA10B1021
Rubix:999200100126512
Produttore:857205
EAN:3660338124686


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 21 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 857205-PIGNONE X BUSSOLA 5/8X3/8 Z 21 SEMPLICE X TL
Pignoni predisposti per bussola di serraggio
Sprocket - Taper Bore- 10B1 - 21 teeth (1610) - C45 Steel
Applicazioni
For use with BS chain products
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 21 |
| Codice ISO | 10b-1 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del mozzo | 76 mm |
| Diametro di orientamento | 106,52 mm |
| Diametro esterno | 113,4 mm |
| Larghezza totale | 25 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 113,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione