PIGNONE TEMPRATO 06B-2 Z=25 3/8X7/32 Z 25 DOPPIO P THF
Pignone Pilota Alesaggio Duplex Denti temprati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P06B2025R
Rubix:999210312053348
EAN:3660338403422


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 25 |
Documenti
Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 06B-2 Z=25 3/8X7/32 Z 25 DOPPIO P THF
Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 06B2 - 25 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Punti di forza
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Applicazioni
For use with BS chain products
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 25 |
| Codice ISO | 06b-2 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 12 mm |
| Diametro del mozzo | 64 mm |
| Diametro di orientamento | 76 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza totale | 30 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione