876757-PIGNONE 2X1 1/4 Z 11 SEMPLICE P
Pignoni per catene a rulli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P32B1011
Rubix:999200100129103
EAN:3660338303333


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 50,8 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 11 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 876757-PIGNONE 2X1 1/4 Z 11 SEMPLICE P
Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 32B1 - 11 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Steel
Applicazioni
Da utilizzare con i prodotti della catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 50,8 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 11 |
| Codice ISO | 32b-1 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 30 mm |
| Diametro di orientamento | 180,31 mm |
| Diametro esterno | 200,8 mm |
| Larghezza totale | 80 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 200,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione