894624-PIGNONE INOX 1 X17,02 Z 19 INOX

Pignone Pilota Foro Simplex - Acciaio inox

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P16B1019SS
Rubix:999230427024105
Produttore:894624
894624-PIGNONE INOX 1 X17,02 Z 19 INOX

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti19
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 894624-PIGNONE INOX 1 X17,02 Z 19 INOX


Questi pignoni Mecaline sono realizzati in acciaio inox, versione Simplex.
Alesaggio pilota pignone 16B1 -19 denti - Acciaio inox

Punti di forza

Resistente alla corrosione

Applicazioni

Per l'uso con i prodotti della catena BS, particolarmente adatti nelle applicazioni di produzione alimentare.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti19
Codice ISO16b-1
Materialeacciaio inossidabile
Diametro del pilota20 mm
Diametro del mozzo100 mm
Diametro di orientamento154,33 mm
Diametro esterno165,2 mm
Larghezza totale45 mm
€ 90,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione