887469-PIGNONE THF X BUSSOLA 887469

Pignone - Duplex con foro conico - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA10B2017R
Rubix:999210312053841
EAN:3660338408359
887469-PIGNONE THF X BUSSOLA 887469

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti17
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887469-PIGNONE THF X BUSSOLA 887469


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 10B2 - 17 denti (2012) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti17
Codice ISO10b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo69 mm
Diametro di orientamento86,36 mm
Diametro esterno93 mm
Larghezza totale25,5 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa93 mm
11,27 IVA esclusa
/ Unità
13,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione