894613-PIGNONE INOX 3/4X7/16 Z 25 INOX
Pignone Pilota Foro Simplex - Acciaio inox
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P12B1025SS
Rubix:999230427024095
Produttore:894613


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 25 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 894613-PIGNONE INOX 3/4X7/16 Z 25 INOX
Questi pignoni Mecaline sono realizzati in acciaio inox, versione Simplex.
Alesaggio pilota pignone 12B1 -25 denti - Acciaio inox
Punti di forza
Resistente alla corrosione
Applicazioni
Per l'uso con i prodotti della catena BS, particolarmente adatti nelle applicazioni di produzione alimentare.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 25 |
| Codice ISO | 12b-1 |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Diametro del pilota | 20 mm |
| Diametro del mozzo | 90 mm |
| Diametro di orientamento | 160 mm |
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza totale | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 67,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 81,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione