876496-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 31 SEMPLICE P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P20B1031
Rubix:999200100128842
EAN:3660338300721
876496-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 31 SEMPLICE P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti31
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876496-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 31 SEMPLICE P*


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 20B1 - 31 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti31
Codice ISO20b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota25 mm
Diametro di orientamento313,85 mm
Diametro esterno329 mm
Larghezza totale55 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa329 mm
€ 74,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 91,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione