876698-PIGNONE 1 3/4X1 1/4 Z 18 DOPPIO P*

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P28B2018
Rubix:999200100129044
EAN:3660338302749
876698-PIGNONE 1 3/4X1 1/4 Z 18 DOPPIO P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena44,45 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti18
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876698-PIGNONE 1 3/4X1 1/4 Z 18 DOPPIO P*


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 28B2 - 18 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena44,45 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti18
Codice ISO28b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota30 mm
Diametro di orientamento255,98 mm
Diametro esterno274 mm
Larghezza totale120 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa274 mm
€ 172,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 210,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione