Riferimenti
Mecaline:P12B2017
Rubix:999200100127457
Produttore:866058
EAN:3660338202445


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 17 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 866058-PIGNONE 3/4X7/16 Z 17 DOPPIO P
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B2 - 17 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per l’uso con prodotti a catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 17 |
| Codice ISO | 12b-2 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 20 mm |
| Diametro di orientamento | 103,67 mm |
| Diametro esterno | 111,5 mm |
| Larghezza totale | 50 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 111,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore