857326-PIGNONE X BUSSOLA 1X17,02 Z 95 SEMPLICE X TL
Pignoni per bussola di serraggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:PMA16B1095
Rubix:999180200041476
Produttore:857326
EAN:3660338125874


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 95 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 857326-PIGNONE X BUSSOLA 1X17,02 Z 95 SEMPLICE X TL
Pignoni predisposti per bussola di serraggio
Sprocket - Taper Bore- 16B1 - 95 teeth (3020) - C45 Steel
Applicazioni
For use with BS chain products
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 95 |
| Codice ISO | 16b-1 |
| Materiale | gg25 ghisa |
| Diametro del mozzo | 140 mm |
| Diametro di orientamento | 768,22 mm |
| Diametro esterno | 781,1 mm |
| Larghezza totale | 51 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 781,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 358,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 437,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione