Riferimenti
Mecaline:P06B2025
Rubix:999200100127302
Produttore:865901
EAN:3660338200878


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 25 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 865901-PIGNONE 3/8X7/32 Z 25 DOPPIO P
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B2 - 25 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per l’uso con prodotti a catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 25 |
| Codice ISO | 06b-2 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 12 mm |
| Diametro di orientamento | 76 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza totale | 30 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore