887501-PIGNONE THF X BUSSOLA 887501
Pignone - Duplex con foro conico - Denti temprati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:PMA12B2095R
Rubix:999210312053872
EAN:3660338408663


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 95 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 887501-PIGNONE THF X BUSSOLA 887501
Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 12B2 - 95 denti (3020) - Acciaio C45 - Denti temprati
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Da utilizzare con i prodotti della catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 95 |
| Codice ISO | 12b-2 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del mozzo | 140 mm |
| Diametro di orientamento | 576,17 mm |
| Diametro esterno | 585,1 mm |
| Larghezza totale | 51 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 585,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 764,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 932,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione