866139-PIGNONE 1 1/2X1 Z 15 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P24B2015
Rubix:999200100127538
Produttore:866139
EAN:3660338203251
866139-PIGNONE 1 1/2X1 Z 15 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena38,1 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti15
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866139-PIGNONE 1 1/2X1 Z 15 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 24B2 - 15 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena38,1 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti15
Codice ISO24b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota25 mm
Diametro di orientamento183,26 mm
Diametro esterno198,2 mm
Larghezza totale100 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa198,2 mm
76,95 IVA esclusa
/ Unità
93,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione