Riferimenti
Chiaravalli:10108019
Rubix:160000000478080
Produttore:10108019
EAN:8054652011695

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 8 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 19 |
Dettagli del prodotto : 10108019-PIGNONE 8 X 3 Z 19 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 90 g |
|---|---|
| Passo della catena | 8 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 19 |
| Codice ISO | 05b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore