Riferimenti
Chiaravalli:10325018
Rubix:160000000478643
Produttore:10325018
EAN:8054652021809

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 18 |
Dettagli del prodotto : 10325018-PIGNONE 1 X17,02 Z 18 TRIPLO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9840 g |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 18 |
| Codice ISO | 16b-3 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione