876426-PIGNONE 1X17,02 Z 31SEMPLICE P*
Pignoni per catene a rulli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P16B1031
Rubix:999200100128772
EAN:3660338300028


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 31 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 876426-PIGNONE 1X17,02 Z 31SEMPLICE P*
Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 31 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Steel
Applicazioni
Da utilizzare con i prodotti della catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 31 |
| Codice ISO | 16b-1 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 25 mm |
| Diametro di orientamento | 251,08 mm |
| Diametro esterno | 262 mm |
| Larghezza totale | 50 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 262 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione