865899-PIGNONE 3/8X7/32 Z 22 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P06B2022
Rubix:999200100127300
Produttore:865899
EAN:3660338200854
865899-PIGNONE 3/8X7/32 Z 22 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti22
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 865899-PIGNONE 3/8X7/32 Z 22 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B2 - 22 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti22
Codice ISO06b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota12 mm
Diametro di orientamento66,93 mm
Diametro esterno71 mm
Larghezza totale30 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa71 mm
4,15 IVA esclusa
/ Unità
5,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore