887416-PIGNONE THF X BUSSOLA 887416

Pignone - Foro conico Simplex - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA06B1024R
Rubix:999210312053790
EAN:3660338407840
887416-PIGNONE THF X BUSSOLA 887416

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti24
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887416-PIGNONE THF X BUSSOLA 887416


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 06B1 - 24 denti (1210) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti24
Codice ISO06b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo63 mm
Diametro di orientamento72,97 mm
Diametro esterno77 mm
Larghezza totale25 mm
€ 5,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione