PIGNONE TEMPRATO 10B-2 Z=26 5/8X3/8 Z 26 DOPPIO P THF

Pignone Pilota Alesaggio Duplex Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B2026R
Rubix:999210312053503
EAN:3660338404979
PIGNONE TEMPRATO 10B-2 Z=26 5/8X3/8 Z 26 DOPPIO P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti26
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 10B-2 Z=26 5/8X3/8 Z 26 DOPPIO P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 26 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Punti di forza

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Applicazioni

For use with BS chain products

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti26
Codice ISO10b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro del mozzo110 mm
Diametro di orientamento131,7 mm
Diametro esterno139 mm
Larghezza totale45 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa139 mm
€ 25,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione