887503-PIGNONE THF X BUSSOLA 887503

Pignone - Tipo Triplex con foro conico - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA12B3038R
Rubix:999210312053874
EAN:3660338408687
887503-PIGNONE THF X BUSSOLA 887503

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti38
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887503-PIGNONE THF X BUSSOLA 887503


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 12B3 - 38 denti (3020) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti38
Codice ISO12b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo140 mm
Diametro di orientamento230,69 mm
Diametro esterno239 mm
Larghezza totale51 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa239 mm
€ 139,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 170,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione