Riferimenti
Chiaravalli:10208013
Rubix:160000000478110
Produttore:10208013
EAN:8054652016638

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 8 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 13 |
Dettagli del prodotto : 10208013-PIGNONE 8 X 3 Z 13 DOPPIO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 70 g |
|---|---|
| Passo della catena | 8 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 13 |
| Codice ISO | 05b-2 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore