866019-PIGNONE 5/8X3/8 Z 14 TRIPLO P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B3014
Rubix:999200100127418
Produttore:866019
EAN:3660338202056
866019-PIGNONE 5/8X3/8 Z 14 TRIPLO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti14
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866019-PIGNONE 5/8X3/8 Z 14 TRIPLO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B3 - 14 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti14
Codice ISO10b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota16 mm
Diametro di orientamento71,34 mm
Diametro esterno78 mm
Larghezza totale55 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa78 mm
7,03 IVA esclusa
/ Unità
8,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore