894549-PIGNONE INOX 3/8X7/32 Z 12 INOX

Pignone Pilota Foro Simplex - Acciaio inox

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P06B1012SS
Rubix:999230427024034
Produttore:894549
894549-PIGNONE INOX 3/8X7/32 Z 12 INOX

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti12
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 894549-PIGNONE INOX 3/8X7/32 Z 12 INOX


Questi pignoni Mecaline sono realizzati in acciaio inox, versione Simplex.
Pignone Pilota Alesaggio 06B1 -12 denti - Acciaio inox

Punti di forza

Resistente alla corrosione

Applicazioni

Per l'uso con i prodotti della catena BS, particolarmente adatti nelle applicazioni di produzione alimentare.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti12
Codice ISO06b-1
Materialeacciaio inossidabile
Diametro del pilota8 mm
Diametro del mozzo25 mm
Diametro di orientamento36,8 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza totale25 mm
€ 8,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,24 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore