Riferimenti
Chiaravalli:17212015
Rubix:160000000479038
Produttore:17212015
EAN:8054652036896

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 15 |
Dettagli del prodotto : 17212015-PIGNONE PER BUSSOLA 1/2X5/16 Z 15 DOPPIO X TL
Pignone per bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 220 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 15 |
| Codice ISO | 08b-2 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione