876593-PIGNONE 1 1/2X1 Z 40 SEMPLICE P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P24B1040
Rubix:999200100128939
EAN:3660338301698
876593-PIGNONE 1 1/2X1 Z 40 SEMPLICE P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena38,1 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti40
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876593-PIGNONE 1 1/2X1 Z 40 SEMPLICE P*


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 24B1 - 40 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena38,1 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti40
Codice ISO24b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota30 mm
Diametro di orientamento485,62 mm
Diametro esterno500,6 mm
Larghezza totale60 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa500,6 mm
€ 185,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 226,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione