876507-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 9 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P20B2009
Rubix:999200100128853
EAN:3660338300837
876507-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 9 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena31,75 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti9
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876507-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 9 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B2 - 09 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena31,75 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti9
Codice ISO20b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento92,84 mm
Diametro esterno108 mm
Larghezza totale75 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa108 mm
€ 17,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione