876543-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 18 TRIPLO P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P20B3018
Rubix:999200100128889
EAN:3660338301193
876543-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 18 TRIPLO P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena31,75 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti18
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876543-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 18 TRIPLO P*


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B3 - 18 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena31,75 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti18
Codice ISO20b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota25 mm
Diametro di orientamento182,85 mm
Diametro esterno198 mm
Larghezza totale115 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa198 mm
€ 91,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 111,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione