Riferimenti
Chiaravalli:10119013
Rubix:160000000478473
Produttore:10119013
EAN:8054652014375

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 13 |
Dettagli del prodotto : 10119013-PIGNONE 3/4X7/16 Z 13 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 800 g |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 13 |
| Codice ISO | 12b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione