PIGNONE TEMPRATO 10B-1 Z=13 5/8X3/8 Z 13 SEMPLICE P THF
Pignone Foro pilota Denti temprati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P10B1013R
Rubix:999210312053462
EAN:3660338404566


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 13 |
Documenti
Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 10B-1 Z=13 5/8X3/8 Z 13 SEMPLICE P THF
Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Pignone Pilota Alesaggio 10B1 - 13 denti - Acciaio C45 - Denti temprati
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Da utilizzare con i prodotti della catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 13 |
| Codice ISO | 10b-1 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del mozzo | 47 mm |
| Diametro di orientamento | 66,32 mm |
| Diametro esterno | 73 mm |
| Larghezza totale | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione