866046-PIGNONE 3/4X7/16 Z 31 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P12B1031
Rubix:999200100127445
Produttore:866046
EAN:3660338202322
866046-PIGNONE 3/4X7/16 Z 31 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti31
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866046-PIGNONE 3/4X7/16 Z 31 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 31 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti31
Codice ISO12b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento188,31 mm
Diametro esterno196,3 mm
Larghezza totale40 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa196,3 mm
€ 17,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore