876660-PIGNONE 1 3/4X1 1/4 Z 13 SEMPLICE P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P28B1013
Rubix:999200100129006
EAN:3660338302367
876660-PIGNONE 1 3/4X1 1/4 Z 13 SEMPLICE P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena44,45 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti13
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876660-PIGNONE 1 3/4X1 1/4 Z 13 SEMPLICE P*


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 28B1 - 13 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena44,45 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti13
Codice ISO28b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota25 mm
Diametro di orientamento185,75 mm
Diametro esterno204,2 mm
Larghezza totale70 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa204,2 mm
€ 43,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione