876008-PIGNONE 6X2,8 Z 50 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P04B1050
Rubix:999200100128519
EAN:3660338295843
876008-PIGNONE 6X2,8 Z 50 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena6 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti50
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876008-PIGNONE 6X2,8 Z 50 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 04B1 - 50 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena6 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti50
Codice ISO04-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota12 mm
Diametro di orientamento95,55 mm
Diametro esterno98 mm
Larghezza totale20 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa98 mm
€ 5,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione