865888-PIGNONE 3/8X7/32 Z 45 SEMPLICE P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P06B1045
Rubix:999200100127289
Produttore:865888
EAN:3660338200748
865888-PIGNONE 3/8X7/32 Z 45 SEMPLICE P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti45
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 865888-PIGNONE 3/8X7/32 Z 45 SEMPLICE P*


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 45 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti45
Codice ISO06b-1
Materialegg25 ghisa
Diametro del pilota19 mm
Diametro di orientamento136,55 mm
Diametro esterno140,7 mm
Larghezza totale25 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa140,7 mm
€ 8,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione