887451-PIGNONE THF X BUSSOLA 887451

Pignone - Tipo Triplex con foro conico - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA08B3025R
Rubix:999210312053824
EAN:3660338408182
887451-PIGNONE THF X BUSSOLA 887451

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887451-PIGNONE THF X BUSSOLA 887451


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 08B3 - 25 denti (2012) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti25
Codice ISO08b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo80 mm
Diametro di orientamento101,33 mm
Diametro esterno105,8 mm
Larghezza totale34,9 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa105,8 mm
€ 22,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione