887441-PIGNONE THF X BUSSOLA 887441

Pignone - Foro conico Simplex - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA08B1045R
Rubix:999210312053814
EAN:3660338408083
887441-PIGNONE THF X BUSSOLA 887441

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti45
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887441-PIGNONE THF X BUSSOLA 887441


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 08B1 - 45 denti (2012) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti45
Codice ISO08b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo90 mm
Diametro di orientamento182,07 mm
Diametro esterno188 mm
Larghezza totale32 mm
€ 25,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione